- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 配線用遮断器 ブレーカのおすすめ人気ランキング
配線用遮断器 ブレーカのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新13,127件の「配線用遮断器 ブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配電盤ブレーカー」、「ブレーカー 250A」、「NFB 20A」などの商品も取り扱っております。
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
適合アイソレーション接続方式表面形
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
小形遮断器のスタンダード
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ定格電流(A)100適合電線(mm2)最大接続可能:60端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱電ー電磁カバー色グレーブルー極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
¥17,980税込¥19,778
5日以内出荷